€ 0,67/ stukexcl. btw
€ 0,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,67 | - |
25+ | € 0,60 | 10.00% |
50+ | € 0,53 | 20.00% |
100+ | € 0,47 | 30.00% |
250+ | € 0,40 | 40.00% |
500+ | € 0,33 | 50.00% |
1000+ | € 0,27 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 12.5 mm |
Snoerdikte | 1.8 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |