€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
4042 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,68 | - |
25+ | € 3,31 | 10.00% |
50+ | € 2,94 | 20.00% |
100+ | € 2,57 | 30.00% |
250+ | € 2,21 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 114.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-1143-57 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026