€ 0,41/ stukexcl. btw
€ 0,49incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 09/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,58 | - |
25+ | € 0,52 | 10.00% |
50+ | € 0,47 | 20.00% |
100+ | € 0,41 | 30.00% |
250+ | € 0,35 | 40.00% |
500+ | € 0,29 | 50.00% |
1000+ | € 0,23 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 10 mm |
Snoerdikte | 1.2 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |