Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 1040x7

  • ERIKS:10028940
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 155,60/ stukexcl. btw

€ 188,28incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 155,60

-

10+

€ 140,04

10.00%

25+

€ 124,48

20.00%

50+

€ 116,70

25.00%

100+

€ 108,92

30.00%

250+

€ 101,14

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
1040 mm
Snoerdikte
7 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 146,50/ stukexcl. btw

€ 177,27incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026