Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 101x4

  • ERIKS:12218297
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,66incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,36

-

25+

€ 3,02

10.00%

50+

€ 2,69

20.00%

100+

€ 2,35

30.00%

250+

€ 2,02

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
101 mm
Snoerdikte
4 mm
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026