€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,64 | - |
25+ | € 2,38 | 10.00% |
50+ | € 2,11 | 20.00% |
100+ | € 1,85 | 30.00% |
250+ | € 1,58 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 100 mm |
Snoerdikte | 1 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |