Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-239 91,67x3,53mm

  • ERIKS:11618220
Image 1
ERIKS compound 88629 is een gehydreerd NBR materiaal dat geschikt is voor toepassing met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten. Het materiaal is ontwikkeld voor algemeen industrieel gebruik en is goed verouderingsbestendig. Dit materiaal is door de hogere hardheid speciaal geschikt voor hoge druk toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
91.67 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
239
Product
O-ring
Materiaal
HNBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
88629
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026