Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 90 88629 AS568-BS1806-ISO3601-028 34,65x1,78mm

  • ERIKS:12141186
Image 1
ERIKS compound 88629 is een gehydreerd NBR materiaal dat geschikt is voor toepassing met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten. Het materiaal is ontwikkeld voor algemeen industrieel gebruik en is goed verouderingsbestendig. Dit materiaal is door de hogere hardheid speciaal geschikt voor hoge druk toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
34.65 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
028
Product
O-ring
Materiaal
HNBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
88629
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026