Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 886270 AS568-BS1806-ISO3601-137 52,07x2,62mm

  • ERIKS:12104065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
52.07 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
137
Product
O-ring
Materiaal
HNBR
Kleur
Geel
Hardheid
70
Compound
886270
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C