Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-336 72,39x5,33

  • ERIKS:11148736
Image 1
ERIKS compound 88625 is een gehydreerd NBR materiaal dat geschikt is voor toepassing met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten. Het materiaal is ontwikkeld voor algemeen industrieel gebruik en is goed verouderingsbestendig.
Opslaan in lijst

€ 4,90/ stukexcl. btw

€ 5,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
72.39 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
336
Maat volgens French R
NF-R39
Product
O-ring
Materiaal
HNBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
88625
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026