€ 3,75/ stukexcl. btw
€ 4,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 56.52 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 331 |
Maat volgens French R | NF-R34 |
Product | O-ring |
Materiaal | HNBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 88625 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 150 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026