€ 2,94/ stukexcl. btw
€ 3,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 43.82 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maat volgens French R | NF-R30 |
Product | O-ring |
Materiaal | HNBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 88625 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 150 °C |