Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-223 40,87x3,53

  • ERIKS:10031203
Image 1
ERIKS compound 88625 is een gehydreerd NBR materiaal dat geschikt is voor toepassing met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten. Het materiaal is ontwikkeld voor algemeen industrieel gebruik en is goed verouderingsbestendig.
Opslaan in lijst

€ 2,45/ stukexcl. btw

€ 2,96incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
40.87 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
223
Product
O-ring
Materiaal
HNBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
88625
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026