Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 ISO3601-116 18,72x2,62

  • ERIKS:11618275
Image 1
ERIKS compound 88625 is een gehydreerd NBR materiaal dat geschikt is voor toepassing met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten. Het materiaal is ontwikkeld voor algemeen industrieel gebruik en is goed verouderingsbestendig.
Opslaan in lijst

€ 1,31/ stukexcl. btw

€ 1,59incl. btw

1180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026