Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring HNBR 70 88625 33x2,5

  • ERIKS:12694444
Image 1
ERIKS compound 88625 is een gehydreerd NBR materiaal dat geschikt is voor toepassing met olie, heet water/stoom en sommige freonsoorten. Het materiaal is ontwikkeld voor algemeen industrieel gebruik en is goed verouderingsbestendig.
Opslaan in lijst

€ 2,37/ stukexcl. btw

€ 2,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
33 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
HNBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
88625
Temperatuurgebied
van -30 tot 150 °C