€ 3,78/ stukexcl. btw
€ 4,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,78 | - |
25+ | € 3,40 | 10.00% |
50+ | € 3,02 | 20.00% |
100+ | € 2,65 | 30.00% |
250+ | € 2,27 | 40.00% |
500+ | € 1,89 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 37.47 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 514320 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026