€ 111,00/ stukexcl. btw
€ 134,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 111,00 | - |
10+ | € 88,80 | 20.00% |
25+ | € 77,70 | 30.00% |
50+ | € 66,60 | 40.00% |
100+ | € 55,50 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 393.07 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maat volgens French R | NF-R88 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 514320 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026