Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-350 116,84x5,33

  • ERIKS:10025354
Image 1
Deze zwarte FKM* O-ring van ERIKS is bestand tegen hoge temperaturen en drukken. Dit maakt de afdichting bijvoorbeeld geschikt voor hydraulische systemen of toepassingen met olie en gas. Dit materiaal wordt gebruikt in verschillende industrieën, zoals de chemie, de hydrauliek en de algemene industrie. Ben je op zoek naar een FKM O-ring met een hardheid van 70 of 75 Shore A? Kies dan voor Compound 51414 of 51415.

*Je kunt FKM ook kennen van de merknaam Viton.
Opslaan in lijst

€ 15,37/ stukexcl. btw

€ 18,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,37

-

10+

€ 12,30

20.00%

25+

€ 10,76

30.00%

50+

€ 9,22

40.00%

100+

€ 7,69

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 29,40/ stukexcl. btw

€ 35,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026