Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 90 514320 ISO3601-332 59,69x5,33

  • ERIKS:10025299
Image 1
Deze zwarte FKM* O-ring van ERIKS is bestand tegen hoge temperaturen en drukken. Dit maakt de afdichting bijvoorbeeld geschikt voor hydraulische systemen of toepassingen met olie en gas. Dit materiaal wordt gebruikt in verschillende industrieën, zoals de chemie, de hydrauliek en de algemene industrie. Ben je op zoek naar een FKM O-ring met een hardheid van 70 of 75 Shore A? Kies dan voor Compound 51414 of 51415.

*Je kunt FKM ook kennen van de merknaam Viton.
Opslaan in lijst

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,88

-

10+

€ 6,19

10.00%

25+

€ 5,50

20.00%

50+

€ 4,82

30.00%

100+

€ 4,13

40.00%

250+

€ 3,44

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
59.69 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
332
Maat volgens French R
NF-R35
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
514320
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027