€ 3,02/ stukexcl. btw
€ 3,65incl. btw
776 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,02 | - |
25+ | € 2,71 | 10.00% |
50+ | € 2,41 | 20.00% |
100+ | € 2,11 | 30.00% |
250+ | € 1,81 | 40.00% |
500+ | € 1,51 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 26.57 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 514320 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 19/03/2027