€ 1,66/ stukexcl. btw
€ 2,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,66 | - |
25+ | € 1,49 | 10.00% |
50+ | € 1,32 | 20.00% |
100+ | € 1,16 | 30.00% |
250+ | € 0,99 | 40.00% |
500+ | € 0,83 | 50.00% |
1000+ | € 0,66 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 7.52 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 514320 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |