€ 28,24/ stukexcl. btw
€ 34,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,24 | - |
10+ | € 22,59 | 20.00% |
25+ | € 19,77 | 30.00% |
50+ | € 16,94 | 40.00% |
100+ | € 14,12 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 202.87 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 514320 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026