€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
1477 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,31 | - |
25+ | € 2,98 | 10.00% |
50+ | € 2,65 | 20.00% |
100+ | € 2,32 | 30.00% |
250+ | € 1,99 | 40.00% |
500+ | € 1,66 | 50.00% |
1000+ | € 1,32 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 32.99 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Standaard verpakkingsformaat | 500 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 514320 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026