€ 8,38/ stukexcl. btw
€ 10,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,38 | - |
10+ | € 7,54 | 10.00% |
25+ | € 6,70 | 20.00% |
50+ | € 5,87 | 30.00% |
100+ | € 5,03 | 40.00% |
250+ | € 4,19 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 88.62 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 514320 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026