€ 1,78/ stukexcl. btw
€ 2,15incl. btw
27532 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,78 | - |
25+ | € 1,60 | 10.00% |
50+ | € 1,42 | 20.00% |
100+ | € 1,24 | 30.00% |
250+ | € 1,07 | 40.00% |
500+ | € 0,89 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 7.5 mm |
Snoerdikte | 1.5 mm |
Maat volgens JIS | JIS- S-8 |
Standaard verpakkingsformaat | 5.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 514320 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026