€ 10,08/ stukexcl. btw
€ 12,20incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,08 | - |
10+ | € 9,07 | 10.00% |
25+ | € 8,06 | 20.00% |
50+ | € 7,06 | 30.00% |
100+ | € 6,05 | 40.00% |
250+ | € 5,04 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 91.44 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maat volgens French R | NF-R45 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026