Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-341 88,27x5,33

  • ERIKS:10023658
Image 1
ERIKS compound 51415 (voorheen 51414 groen) is een FPM/FKM compound voor algemeen industrieel gebruik. FKM51415 is een hoogwaardig fluorelastomeer dat zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen, maar door de hoge dichtheid tevens goed toepasbaar in vacuümtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,65

-

10+

€ 8,68

10.00%

25+

€ 7,72

20.00%

50+

€ 6,75

30.00%

100+

€ 5,79

40.00%

250+

€ 4,82

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 22,60/ stukexcl. btw

€ 27,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026