€ 5,51/ stukexcl. btw
€ 6,67incl. btw
523 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,51 | - |
10+ | € 4,96 | 10.00% |
25+ | € 4,41 | 20.00% |
50+ | € 3,86 | 30.00% |
100+ | € 3,31 | 40.00% |
250+ | € 2,76 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 53.34 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 330 |
Maat volgens French R | NF-R33 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026