€ 9,79/ stukexcl. btw
€ 11,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,79 | - |
10+ | € 7,83 | 20.00% |
25+ | € 6,85 | 30.00% |
50+ | € 5,87 | 40.00% |
100+ | € 4,89 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 136.12 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026