Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-231 66,27x3,53

  • ERIKS:10023611
Image 1
ERIKS compound 51415 (voorheen 51414 groen) is een FPM/FKM compound voor algemeen industrieel gebruik. FKM51415 is een hoogwaardig fluorelastomeer dat zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen, maar door de hoge dichtheid tevens goed toepasbaar in vacuümtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 5,26/ stukexcl. btw

€ 6,36incl. btw

1103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,26

-

10+

€ 4,73

10.00%

25+

€ 4,20

20.00%

50+

€ 3,68

30.00%

100+

€ 3,15

40.00%

250+

€ 2,63

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 10,98/ stukexcl. btw

€ 13,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026