Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51415 ISO3601-151 75,87x2,62

  • ERIKS:10023580
Image 1
ERIKS compound 51415 (voorheen 51414 groen) is een FPM/FKM compound voor algemeen industrieel gebruik. FKM51415 is een hoogwaardig fluorelastomeer dat zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen, maar door de hoge dichtheid tevens goed toepasbaar in vacuümtoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

1794 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,72

-

10+

€ 5,15

10.00%

25+

€ 4,58

20.00%

50+

€ 4,00

30.00%

100+

€ 3,43

40.00%

250+

€ 2,86

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
75.87 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
151
Product
O-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Groen
Hardheid
75
Compound
51415
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026