€ 5,05/ stukexcl. btw
€ 6,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,05 | - |
10+ | € 4,55 | 10.00% |
25+ | € 4,04 | 20.00% |
50+ | € 3,54 | 30.00% |
100+ | € 3,03 | 40.00% |
250+ | € 2,53 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 67.95 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 147 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026