€ 1,35/ stukexcl. btw
€ 1,63incl. btw
9736 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,35 | - |
25+ | € 1,21 | 10.00% |
50+ | € 1,08 | 20.00% |
100+ | € 0,94 | 30.00% |
250+ | € 0,81 | 40.00% |
500+ | € 0,67 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 10.77 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,23/ stukexcl. btw
€ 2,70incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026