€ 9,29/ stukexcl. btw
€ 11,24incl. btw
7166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,29 | - |
10+ | € 8,36 | 10.00% |
25+ | € 7,43 | 20.00% |
50+ | € 6,50 | 30.00% |
100+ | € 5,57 | 40.00% |
250+ | € 4,64 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 84 mm |
Snoerdikte | 4 mm |
Maat volgens JIS | JIS- V-85 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026