€ 38,19/ stukexcl. btw
€ 46,21incl. btw
952 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,19 | - |
10+ | € 30,55 | 20.00% |
25+ | € 26,73 | 30.00% |
50+ | € 22,91 | 40.00% |
100+ | € 19,10 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 279.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-2793-57 |
Maat volgens JIS | JIS- G-280 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026