€ 27,48/ stukexcl. btw
€ 33,25incl. btw
179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,48 | - |
10+ | € 21,98 | 20.00% |
25+ | € 19,24 | 30.00% |
50+ | € 16,49 | 40.00% |
100+ | € 13,74 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 218 mm |
Snoerdikte | 5.3 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026