€ 1,75/ stukexcl. btw
€ 2,12incl. btw
9458 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,75 | - |
25+ | € 1,57 | 10.00% |
50+ | € 1,40 | 20.00% |
100+ | € 1,22 | 30.00% |
250+ | € 1,05 | 40.00% |
500+ | € 0,87 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 12.3 mm |
Snoerdikte | 2.4 mm |
Maat volgens JIS | JIS- P-12.5 |
Standaard verpakkingsformaat | 1.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Groen |
Hardheid | 75 |
Compound | 51415 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026