€ 4,50/ stukexcl. btw
€ 5,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,50 | - |
10+ | € 4,05 | 10.00% |
25+ | € 3,60 | 20.00% |
50+ | € 3,15 | 30.00% |
100+ | € 2,70 | 40.00% |
250+ | € 2,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 59.36 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |