€ 1,96/ stukexcl. btw
€ 2,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,96 | - |
25+ | € 1,76 | 10.00% |
50+ | € 1,57 | 20.00% |
100+ | € 1,37 | 30.00% |
250+ | € 1,18 | 40.00% |
500+ | € 0,98 | 50.00% |
1000+ | € 0,78 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 21.92 mm |
Snoerdikte | 2.95 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |