€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
6268 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,57 | - |
25+ | € 1,41 | 10.00% |
50+ | € 1,26 | 20.00% |
100+ | € 1,10 | 30.00% |
250+ | € 0,94 | 40.00% |
500+ | € 0,79 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 16.36 mm |
Snoerdikte | 2.21 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 908 |
Standaard verpakkingsformaat | 1.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026