€ 25,35/ stukexcl. btw
€ 30,67incl. btw
549 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,35 | - |
10+ | € 20,28 | 20.00% |
25+ | € 17,75 | 30.00% |
50+ | € 15,21 | 40.00% |
100+ | € 12,68 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 247.02 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026