€ 7,50/ stukexcl. btw
€ 9,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,50 | - |
10+ | € 6,75 | 10.00% |
25+ | € 6,00 | 20.00% |
50+ | € 5,25 | 30.00% |
100+ | € 4,50 | 40.00% |
250+ | € 3,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 94.92 mm |
Snoerdikte | 2.62 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026