€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
701675 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,99 | - |
25+ | € 0,89 | 10.00% |
50+ | € 0,79 | 20.00% |
100+ | € 0,69 | 30.00% |
250+ | € 0,59 | 40.00% |
500+ | € 0,49 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 4.47 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Standaard verpakkingsformaat | 5.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026