€ 1,48/ stukexcl. btw
€ 1,79incl. btw
3170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,48 | - |
25+ | € 1,33 | 10.00% |
50+ | € 1,18 | 20.00% |
100+ | € 1,04 | 30.00% |
250+ | € 0,89 | 40.00% |
500+ | € 0,74 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 9 mm |
Snoerdikte | 1.8 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Standaard verpakkingsformaat | 5.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026