€ 1,52/ stukexcl. btw
€ 1,84incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,17 | - |
25+ | € 1,96 | 10.00% |
50+ | € 1,74 | 20.00% |
100+ | € 1,52 | 30.00% |
250+ | € 1,31 | 40.00% |
500+ | € 1,09 | 50.00% |
1000+ | € 0,87 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 8 mm |
Snoerdikte | 1.25 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |