€ 6,40/ stukexcl. btw
€ 7,74incl. btw
396 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,40 | - |
10+ | € 5,76 | 10.00% |
25+ | € 5,12 | 20.00% |
50+ | € 4,48 | 30.00% |
100+ | € 3,84 | 40.00% |
250+ | € 3,20 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 52 mm |
Snoerdikte | 5 mm |
Maat volgens DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026