Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring FKM 75 51414 525x5,7

  • ERIKS:13548769
Image 1
Deze zwarte FKM* O-ring van ERIKS is populair vanwege de goede performance én de brede inzetbaarheid in zowel statische als trage, dynamische toepassingen. Het product wordt veel gebruikt in de chemie, de hydrauliek en in de algemene industrie. Indien je een andere kleur wilt, ter herkenning, gebruik dan de groen FKM 51415. Let wel op, want voor de voedingsindustrie is compound 514401 een betere optie. In de pharmaceutische industrie gebruik je ook een andere afdichting, namelijk compound 514701. En heb je een FKM O-ring met een hoge hardheid nodig voor een toepassing met een hoge druk? Kies dan voor compound 514320.

*FKM is ook bekend onder de merknaam Viton.
Opslaan in lijst

€ 119,40/ stukexcl. btw

€ 144,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,40

-

10+

€ 95,52

20.00%

25+

€ 83,58

30.00%

50+

€ 71,64

40.00%

100+

€ 59,70

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
525 mm
Snoerdikte
5.7 mm
Product
O-ring
Materiaal
FKM
Kleur
Zwart
Hardheid
75
Compound
51414
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C