€ 87,25/ stukexcl. btw
€ 105,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 87,25 | - |
10+ | € 69,80 | 20.00% |
25+ | € 61,08 | 30.00% |
50+ | € 52,35 | 40.00% |
100+ | € 43,63 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 512 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |