€ 4,21/ stukexcl. btw
€ 5,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,21 | - |
10+ | € 3,78 | 10.00% |
25+ | € 3,36 | 20.00% |
50+ | € 2,94 | 30.00% |
100+ | € 2,52 | 40.00% |
250+ | € 2,10 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 50 mm |
Snoerdikte | 1.5 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 500 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026