€ 70,80/ stukexcl. btw
€ 85,67incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,80 | - |
10+ | € 56,64 | 20.00% |
25+ | € 49,56 | 30.00% |
50+ | € 42,48 | 40.00% |
100+ | € 35,40 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 499.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-4993-57 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | FKM |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 75 |
Compound | 51414 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 117,50/ stukexcl. btw
€ 142,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026